Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240279 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 100 x 40 mm 10 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588787-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240279
EAN/GTIN:
     4046356470070
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
CD 100X40 - Verdrahtungskanal

CD 100X40
Industrieverpackung mit 10 Stück

Verdrahtungskanal, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 40 mm, Länge 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 20 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Maßangaben:
100x40x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
20 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, phoenix contact verdrahtungskanal, installationskanal grau, Phoenix Contact, 3240279, CD 100X40, 2550319215, Industrieware
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 166,99*
€ 180,88*
€ 4,99*
ab € 169,94*
€ 184,17*
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 191,69*
€ 5,90*
ab € 180,387*
€ 195,987*
Lager 102
Frei Haus
ab € 234,94*
€ 256,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,70*
€ 297,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,50*
€ 295,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,17*
€ 284,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,94*
€ 272,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240289
ab € 31,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 4,446*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.