Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXDP 120 Entlötkolben-Set 24 V 120 W Saugdüse +50 - +450 °C inkl. Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588728-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051320299
EAN/GTIN:
     4003019425716
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötstation
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Weller WXDP 120 Entlötkolben-Set 24 V 120 W Saugdüse +50 - +450 °C inkl. Ablage

Weller Entlötkolben-Set WXDP 120

Set-back Funktion
Push-and-Pull Technologie
Programmierbarer und intelligenter WX-Entlötkolben

WXDP 120 Set Entlötkolbenset mit Exzenterbefestigung. Der Entlötkolben hat eine Aufheizzeit von nur 35 Sekunden und eine set-back Funktion. Die Push-and-Pull Technologie ermöglicht einen Wechsel der Lötzinnkartusche mit einer Hand.

Technische Daten:
Anheizzeit: 35 s · Betriebsspannung: 24 V · Gewicht: 57 g · Leistung (max.): 120 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Ablage · Lötspitzen-Art: Saugdüse · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +50 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage
Lötspitzen-Art:
Saugdüse
Leistung (max.):
120 W
Betriebsspannung:
24 V
Anheizzeit:
35 s
Temperatur (max.):
+450 °C
Temperatur (min.):
+50 °C
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
Entlötkolben-Set
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Lötstation, Saugdüse, lötkolben 24v, lötkolben, lötkolben weller professional, 4003019425716, Weller, T0051320299, WXDP 120, 764-2894
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,22*
€ 349,03*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 305,60*
€ 350,24*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,94*
€ 351,22*
Frei Haus
ab € 324,64*
€ 370,23*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 381,98*
€ 436,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,23*
€ 519,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,22*
€ 508,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,11*
€ 472,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,94*
€ 461,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,83*
Zubehör
Weller Tools
T0058765776
ab € 5,79*
Zubehör
Weller Tools
T0058765778N
ab € 28,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051388599
ab € 43,94*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,52*
Zubehör
Weller Tools
WXDP120
ab € 231,71*
Zubehör
Weller Tools
T0051325099
ab € 8,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051325399
ab € 8,42*
Zubehör
Weller Tools
T0051325499
ab € 8,43*
Zubehör
Weller Tools
T0051325599
ab € 8,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051325699
ab € 8,44*
Zubehör
Weller Tools
T0051325799
ab € 8,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051325999
ab € 12,82*
Zubehör
Weller Tools
T0051326099
ab € 12,77*
Zubehör
Weller Tools
T0051326199
ab € 12,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.