Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stannol Bleifreier Lötdraht KS115 Spule Gewicht 100 g Durchmesser 0.5 mm Legieru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588713-BP
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     573251
EAN/GTIN:
     4006062732510
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Lötzinn
Bleifreier Lötdraht KS115

Der Elektroniklötdraht der KS-Serie ist ein Produkt für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen und erfüllt somit die Ansprüche, die bei der industriellen Fertigung, dem maschinellen Löten sowie beim Reparatur- und Nachlöten an einen Lötdraht gestellt werden. Der Lötdraht KS115 enthält ein kolophoniumfreies Flussmittel mit synthetischen Harzen. Das Drahtflussmittel KS115 entspricht DIN EN 29454-1 Typ 1.2.2.B. Durch die hohe Aktivierung (1,0 bzw. 1,5%) werden die Drahtflussmittel in die Klasse REM1 nach IEC 61190-1-3 eingestuft.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø) 0.5 mm · Ausführung: Spule · Durchmesser: 0.5 mm · Gewicht: 100 g · Legierung: SN99Cu1 · Weitere technische Daten: Flussmittelanteil: 3%
Weitere Suchbegriffe: Weichlot, stannol lötdraht 0,5mm, elektroniklot bleifrei, stannol elektroniklot, Stannol, 573251, Elektrolot, Lot, Löt-Draht, Silberdraht
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 13,82*
€ 17,17*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 14,13*
€ 17,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG