Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ZD-153A Lötrauchabsaugung 230 V/AC 23 W 60 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588688-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588688
EAN/GTIN:
     4016138734959
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
TOOLCRAFT ZD-153A Lötrauchabsaugung 230 V/AC 23 W 60 m³/h

Lötrauchabsauger mit Tischhalterung ZD-153A

Direkt über Lötrauch positionierbar
Leistungsstarkes 23 W Gebläse

Diese Lötrauchabsaugung wird mittels einer Halterung sicher am Arbeitstisch fixiert. Dank der 3 Achsen und den beiden Armen mit jeweils ca. 25 cm Länge lässt sich der Lötrauchabsauger in die ideale Position bringen. Somit kann er direkt über dem aufsteigenden Lötdampf positioniert werden. Die schädlichen Lötdämpfe werden durch eine Aktivkohlefiltermatte abgesaugt und gefiltert. Das leistungsstarke 23 W Gebläse sorgt für den nötigen Volumenstrom. Der Geräuschpegel hält sich dabei in Maßen.
Die Lötrauchabsaugung hat einen Durchmesser von 94 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 23 W · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Löttechnik-Besonderheiten: Tischhalterung · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Gelenkarme-Abm.: Je 250 mm · Filter-Abm. (L x B x H): 130 x 130 x 10 mm · Anschlusskabel: 1,5 m · Gewicht: 2500 g.· Durchmessser: 94 mm

Lieferumfang:
Lötrauchabsauger mit Stativ und Fuß · 2 Aktiv-Kohle-Filter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 220 x 270 mm
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Löttechnik-Besonderheiten:
Tischhalterung
Luftdurchsatz:
60 m³/h
Leistung (max.):
23 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 588688, ZD-153A, rauchabsaugung, absaugung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1406
Frei Haus
ab € 39,67*
€ 52,49*
€ 4,00*
ab € 38,36*
€ 52,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6547353
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.