Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn FXF12-1 Lötrauchabsaugung 12 V/DC 10 W 35.4 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588661-BP
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     FXF12-1
EAN/GTIN:
     4016138750539
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Löt-Schwamm
Edsyn FXF12-1 Lötrauchabsaugung 12 V/DC 10 W 35.4 m³/h

Filtersystem FUMINATOR

Die heutige Situation der steigenden Anforderungen an die Arbeitsplätze in der Leiterplatten verarbeitenden Industrie und Reparaturwerkstätten erfordert ein flexibles, an den individuellen Gegebenheiten orientiertes Lötdampf-Auffangsystem. Ein Großteil der Schadstoffe (Bleistäube und Flußmitteldämpfe) werden aufgefangen.

Ausstattung:
Antistatisch · ESD-gerecht · Kompakter und hocheffizienter 2-Stufen-Filter · Leistungsfähiger, geräuscharmer Motor · Zweifach verstellbarer Neigungswinkel · Einfacher und schneller Wechsel der Filter.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Ständer · Betriebsspannung: 12 V/DC · Gewicht: 580 g · Leistung (max.): 10 W · Luftdurchsatz: 35.4 m³/h · Löttechnik-Besonderheiten: Antistatisch · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 228 mm

Hinweis:
Lötdraht nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 139 mm x 228 mm
Produktabmessung, Höhe:
228 mm
Produktabmessung, Breite:
139 mm
Marke:
Edsyn
Löttechnik-Besonderheiten:
Antistatisch
Ausführung (allgemein):
Mit Ständer
Luftdurchsatz:
35.4 m³/h
Leistung (max.):
10 W
Betriebsspannung:
12 V/DC
Gewicht:
580 g
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter-Ersatzschwamm, Lötschwamm, Lötspitzenschwamm, Lötstation-Ersatzschwamm, lötdampfabsorber, Edsyn, FXF12-1, Lötzubehör, lötdampfabsaugung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,83*
€ 198,78*
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 203,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 203,73*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 284,82*
€ 363,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
XF01
ab € 11,11*
Zubehör
Edsyn
XF02
ab € 32,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.