Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT MT-770S Gasbrenner 1300 °C 65 min inkl. Piezozünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588476-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588476
EAN/GTIN:
     4016138497489
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
gasbrenner toolcraft
TOOLCRAFT MT-770S Gasbrenner 1300 °C 65 min inkl. Piezozünder

Heißgasbrenner MT-770

Bis 1300 °C
Mit Gas- und Sauerstoffregelung
Integrierter Piezo-Zünder
Hohe Brenndauer: bis zu 1 Stunde

Dieser Gasbrenner überzeugt vor allem mit seiner Handlichkeit. Durch den abnehmbaren Standfuß und seiner kompakten Größe liegt er entweder komfortabel in der Hand oder steht auf sicher. Die Gas- und Sauerstoffregelung sind unabhängig voneinader einstellbar. Das ermöglicht es Ihnen die Flamme regulieren zu können.
In der Dauerfunktion brennt der Heißbrenner bis zu einer Stunde, bevor er erneut befüllt werden muss. Nachgefüllt wird mit handelsüblichen Feuerzeuggas. Es ist ein Piezo-Zünder integriert, der die Bedienung einfach gestaltet. Insgesamt ist der Heißbrenner hochwertig verarbeitet. Er ist ideal geeignet zum Schrumpfen von Schrumpfschlächen, Heißlöten, Auftauen aber auch als Küchenutensil etc.

Ausstattung:
Dauerfunktion
· Luft- und Gasmengenregler · Piezo-Zündung · Abnehmbarer Standfuß.

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 65 min · Gas-Inhalt: 20 ml · Gewicht: 160 g · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Piezozünder · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Temperatur (max.): 1300 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Gasfüllung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 137 x 36 x 101 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Piezozünder
Betriebsdauer (max.):
65 min
Gas-Inhalt:
20 ml
Temperatur (max.):
1300 °C
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Gasbrenner
Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, TOOLCRAFT, 588476, MT-770S, Gasbrenner für Creme Brulee, Heißgasbrenner Crême Brulée
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
800
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 26,37*
€ 4,00*
ab € 17,32*
€ 26,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.