Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-588467-BP Herst.-Nr.: MPT3CP EAN/GTIN: 4016138599671 |
| |
|
| | |
| ESD Löt- und Hilfswerkzeuge
Die aus kohlefaserverstärkten PEEK Werkzeuge bieten sowohl eine Anwendung in der elektronischen Industrie, als auch in chemischen und biologischen Laboren. Sie dienen als Halter während Löt- und Inspektionsoperationen und haben eine sehr hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit von bis zu 300 °C. Diese Werkzeuge werden eingesetzt als:
· Montagehilfsmittel von kleinen elektronischen und mechanischen Bauteilen · Löthilfsmittel um Reste von Löt- und Flusspasten von der Lötstelle zu entfernen · Spatel für die Applikation von Klebern und Lacken · Rührstab für die Vorbereitung von flüssigen chemischen Produkten · Schaber zur kratzsicheren Beseitigung von Klebstoffresten, Lötstellen und Lacken
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Mit Spatel und scharfem Schaber · Produkt-Art: Platinenbesteck
Lieferumfang: Ideal Tek MPT 3.CP
Weitere Informationen: | | Marke: | Ideal Tek | Ausführung (allgemein): | Mit Spatel und scharfem Schaber | Produkt-Art: | Platinenbesteck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal Tek, MPT3CP, 852-6248, Spatel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,02* | € 8,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,46* | € 8,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 5,83* | € 8,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,77* | € 9,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,74* | € 14,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|