Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stannol Bleifreier Lötdraht Flowtin TS Spule Gewicht 250 g Durchmesser 1.0 mm Le


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stannol Bleifreier Lötdraht Flowtin TS Spule Gewicht 250 g Durchmesser 1.0 mm Le
Artikel-Nr.:
     102-588389-BP
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006062102054
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Lötzinn
Bleifreier Lötdraht Flowtin TS

Eutektische Legierung
Schmelzpunkt bei 217 °C
Gute Benetzungseigenschaften

Flowtin TS ist eine bleifreie Legierung, mit denen eutektische oder nahe am Eutektikum liegenden Zinn-Blei-Silber Legierungen ersetzt werden können. Flowtin TS baut auf die Legierung Zinn/Silber/Kupfer mit Microlegierungszusätzen. Bei Bleifreiumstellung muss mit Flowtin TS keine Anpassung der Temperaturprofile vorgenommen werden. Beim Handlöten bedeutet dies eine längere Standzeit der Lötspitzen. Die Eigenschaften der resultierenden Löstellen werden in allen Punkten mit Lötstellen vergleichbar oder besser sein, als die mit Sn/Ppb Lot hergestellen Lötstellen.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø) 1.0 mm · Ausführung: Spule · Durchmesser: 1.0 mm · Gewicht: 250 g · Legierung: Sn95Ag4Cu1
Weitere Suchbegriffe: Weichlot, elektroniklot bleifrei 1mm, elektroniklot bleifrei, stannol elektroniklot, Stannol, Flowtin TS, Spulendraht, Spulenlötdraht, Elektrolot, Lot
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 52,51*
€ 65,60*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 53,65*
€ 65,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 2,98*
Sonstiges
Produktabbildung
Toolcraft
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG