Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Lötstation ERSA i-CON Nano 0IC1200A 220 - 240 V/AC Leistung 68 W Temperaturbere
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-588374-BP
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0IC1200A
EAN/GTIN:
4003008088076
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Lötstation
Lötstation ERSA i-CON Nano
StandBy-Sensor
Kalibrierfunktion
Das Mitglied der i-CON Familie ist die i-CON nano, die mit allen Funktionen ausgestattet ist, die in der industriellen Fertigung im Reparatur- und auch im Laborbereich gefordert sind wie z.B. StandBy- und Kalibrierfunktion. Mittels einer Software und einer optionellen microSD-Karte können weitere Einstellungen vorgenommen werden, die zur Erhöhung der Bediensicherheit und zum Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen beitragen.
Ausstattung:
Einstellung von 3 Festtemperaturen · Zuweisbare Energiefunktionen · Verriegelungsfunktion · Shut-down-Zeit zur Energieeinsparung und Lebensdauerverlängerung über Software.
Technische Daten:
Abmessungen: (L x B x H) 145 x 80 x 103 mm · Betriebsspannung: 220 - 240 V/AC · Leistung: 68 W · Temperaturbereich: 150 - 450 °C · Weitere technische Daten: Lötkolben i-Tool Leistung: Max. 80 W
Lieferumfang:
Elektronikstation i-CON nano · Lötkolben i-Tool nano · Ablageständer 0A50.
... >
20 - Löttechnik / Schweißtechnik
>
Lötgeräte
>
Weich-Lötgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ersa
,
0IC1200A
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 14 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
1 Tag
k.A.
pro Stück
Frei Haus
–
€ 210,32*
Lager 615
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 201,98*
€ 212,67*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 198,30*
€ 225,00*
Lager 140
14 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,95*
ab € 215,40*
€ 232,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersa Ablageständer i-CON 0A50
Ersa Löttechnik
0A50
ab € 21,10*
Sonstiges
Ersa ERSADUR-Dauerlötspitze Typ 102 102 CD LF 12 Meißelform, gerade Spitzen-Größ
Ersa Löttechnik
102 CD LF 12
ab € 6,16*
Sonstiges
Ersa ERSADUR-Dauerlötspitze Typ 102 102 CD LF 16 Meißelform, gerade Spitzen-Größ
Ersa Löttechnik
102 CD LF 16
ab € 6,16*
Sonstiges
Ersa ERSADUR-Dauerlötspitze Typ 102 102 CD LF 24 Meißelform, gerade Spitzen-Größ
Ersa Löttechnik
102 CD LF 24
ab € 6,16*
Sonstiges
Ersa ERSADUR-Dauerlötspitze Typ 102 102 PD LF 04 Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-
Ersa Löttechnik
102 PD LF 04
ab € 6,16*
Sonstiges
Ersa ERSADUR-Dauerlötspitze Typ 102 102 PD LF 10 Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-
Ersa Löttechnik
102 PD LF 10
ab € 6,16*
Sonstiges
Ersa Lötkolben i-Tool nano 0120CDK 24 V/DC Leistung 150 W
Ersa Löttechnik
0120CDK
ab € 128,87*
Sonstiges
Stannol Bleifreier Lötdraht HS10 2510 Sn99Cu1 Spule 250 g Durchmesser 1.0 mm Leg
Stannol
535800
ab € 19,08*
Sonstiges
Stannol Lötdraht HF 34 Spule Gewicht 100 g Durchmesser 1.0 mm Legierung Sn60Pb40
Stannol
580140
ab € 6,82*
Sonstiges
TOOLCRAFT Dritte Hand mit Echtglas-Lupe ZD-10D
Toolcraft
ZD-10D
ab € 6,56*
Sonstiges
TOOLCRAFT Entlötsaugpumpe ESD ZD 108
Toolcraft
ab € 4,50*
Sonstiges
TOOLCRAFT Ersatzschwamm einlagig (L x B x H) 70 x 50 x 12 mm
Toolcraft
ab € 1,24*
Sonstiges
TOOLCRAFT Ersatzschwamm zweilagig (L x B x H) 70 x 55 x 16 mm
Toolcraft
ab € 2,04*
Sonstiges
Weller Platinenhalter Euro Solder Fix 120 T0051502599
Weller Tools
T0051502599
ab € 54,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG