Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT KP-282 Lötdraht-Abroller 2teilig (L x B x H) 85 x 77 x 69 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588330-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588330
EAN/GTIN:
     4016138497601
Suchbegriffe:
Entlötlitzenhalter
Lötzinn-Abroller
Lötzinnabroller
lötzinn abroller
TOOLCRAFT KP-282 Lötdraht-Abroller 2teilig (L x B x H) 85 x 77 x 69 mm

Lötdraht-Abroller

Integrierter Reinigungsschwamm
Stabile Metallausführung

Lötdraht-Abroller mit Reinigungsschwamm in stabiler Metallausführung für Lötdrahtspulen mit Kern-Ø von min. 11 mm und einer Breite von max. 65 mm. Durch die breite Spindel lassen sich gleich mehrere Rollen übersichtlich und jederzeit einsatzbereit aufbewahren.

Technische Daten:
Gewicht: 300 g · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Ablage · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Hinweis:
Lötdraht nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 77 x 69 mm
Produktabmessung, Höhe:
69 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Lötdraht-Abroller
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 588330, KP-282, Lötdrahthalter, Lötzinnhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
583
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 9,20*
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 9,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.