Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Velleman Multifunktionelle Lötstation 3-in-1 230 V/AC Leistung 48 W Temperatur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-588325-BP
Hersteller:
Velleman
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5410329343798
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation 48w
Multifunktionelle Lötstation 3-in-1
Lötstation, Netzgerät und Digital-Multimeter
Mit dieser multifunktionellen Station machen Sie jeden Küchen- oder Esszimmertisch im Handumdrehen zum Elektronik-Arbeitsplatz. Ob zum Basteln, zum Erstellen von elektronischen Schaltungen oder zur Reparatur von Kleingeräten: In dieser cleveren Kombination aus Lötstation, Netzteil und Multimeter haben Sie alle erforderlichen Geräte übersichtlich angeordnet und jederzeit griffbereit zur Hand.
Ausstattung:
Hochwertige analoge Lötstation mit Keramik-Heizelement und Temperatursensor · Stabilisiertes Netzteil mit umschaltbarer Ausgangsspannung · Vielseitiges DMM mit LC-Display und allen wichtigen Messbereichen, Dioden- und Transistortester.
Technische Daten:
Abmessungen: (L x B x H) 175 x 385 x 160 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung: 48 W · Temperaturbereich: 150 - 420 °C · Weitere technische Daten: Netzteil: Ausgangsspannung: 3/4/5/6/7,5/9 und 12 V/DC · Ausgangsstrom max. 2 A · Multimeter: 19 Messbereiche: Gleich-/Wechselspannung bis 600 V, Gleichlstrom bis 10 A und Widerstandsmessung bis 2 MΩ
Lieferumfang:
Lötkolben · Anschlussleitungen · Bedienungsanleitung.
... >
20 - Löttechnik / Schweißtechnik
>
Lötgeräte
>
Weich-Lötgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Velleman
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 128,78*
€ 138,91*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 120,41*
€ 139,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERSATZLÖTKOLBEN FÜR LÖTSTATION LAB1
k.A.
ab € 13,74*
Sonstiges
LÖTSPITZE BITC10N1 BLEISTIFTF. 1,6/17MM
Voltcraft
ab € 2,34*
Sonstiges
LÖTSPITZE BITC10N2 BLEISTIFTF. 0,8/17MM
Voltcraft
ab € 2,34*
Sonstiges
LÖTSPITZE BITC10N3 ABGESCHRÄGT 3,0/17MM
Voltcraft
ab € 2,34*
Sonstiges
LÖTSPITZE BITC10N4 MEISSELFORM 2,0/17MM
Velleman
ab € 2,34*
Sonstiges
Stannol Bleifreier Lötdraht HS10 2510 Sn99Cu1 Spule 250 g Durchmesser 1.0 mm Leg
Stannol
535800
ab € 19,12*
Sonstiges
Stannol Halogenfreier Spezial-Lötdraht Spule Gewicht 100 g Durchmesser 0.8 mm Le
Stannol
64 00 88
ab € 6,79*
Sonstiges
Stannol Lötdraht HF 34 Spule Gewicht 100 g Durchmesser 1.0 mm Legierung Sn60Pb40
Stannol
580140
ab € 6,82*
Sonstiges
TOOLCRAFT Dritte Hand mit Echtglas-Lupe ZD-10D
Toolcraft
ZD-10D
ab € 6,56*
Sonstiges
TOOLCRAFT Entlötsaugpumpe ESD ZD 108
Toolcraft
ab € 4,50*
Sonstiges
TOOLCRAFT Ersatzschwamm einlagig (L x B x H) 70 x 50 x 12 mm
Toolcraft
ab € 1,24*
Sonstiges
TOOLCRAFT Ersatzschwamm zweilagig (L x B x H) 70 x 55 x 16 mm
Toolcraft
ab € 2,04*
Sonstiges
Weller Platinenhalter Euro Solder Fix 120 T0051502599
Weller Tools
T0051502599
ab € 54,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG