Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT MD-015PP Lötkolben-Set 230 V 15 W Bleistiftform, Meißelform inkl. Ablage, inkl. Entlötsaugp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588292-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588292
EAN/GTIN:
     4016138497632
Suchbegriffe:
Lötkolben
toolcraft lötkolben
lötkolben
lötkolben 15w
TOOLCRAFT MD-015PP Lötkolben-Set 230 V 15 W Bleistiftform,Meißelform inkl. Ablage,inkl. Entlötsaugpumpe

Lötkolben Starter-Set

Für den schnellen Einsatz
Übersichtliche Kunststoff-Box zur Aufbewahrung

Das hier angebotene Set eingnet sich ideal als Starter-Set.
Enthalten sind ein Lötkolben und ein passender Ablageständer, auf dem Ihr Lötkolben während der Arbeit abgelegt werden kann.
Die Entlötsaugpumpe dient dazu kleinere Reparaturen oder Ausbesserungen vozunehmen.
Sie können die Spitze des Lötkolbens ohne Probleme wechseln. Eine Bleistift- und eine Meißelspitze stehen Ihnen dank diesem Komplettset zur Verfügung.
Alle Komponenten des Sets werden in einer übersichtlichen Kunststoffbox geliefert, sodass alles ordentlich verstaut werden kann. Und all das erhalten Sie zu einem sehr günstigen Preis.
Mit diesem Set wird Ihnen alles geliefert, um sofort mit kleineren Lötarbeiten und Reparaturen beginnen zu können.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 15 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Ablage,inkl. Entlötsaugpumpe · Lötspitzen-Art: Bleistiftform,Meißelform

Lieferumfang:
Kunststoff-Box · Lötkolben · 2 Lötspitzen in Meißel- und Bleistiftform · Ablageständer · Entlötsaugpumpe.

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage | inkl. Entlötsaugpumpe
Lötspitzen-Art:
Bleistiftform | Meißelform
Leistung (max.):
15 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Lötkolben-Set
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 588292, MD-015PP, entlötpumpe, Loetkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1236
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 12,25*
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 12,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.