Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HEISSGASBRENNER HT-911


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-588120-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  588120-BP
EAN:  4016138348002
Artikeltext: Heißgasbrenner HT-911 Bis 1500 °C Dieser Gasbrenner überzeugt durch seine sehr große, flackerfreie Jet-Flamme, die durch den großen Brennkopf erzeugt wird. Die Flamme ist stufenlos einstellbar und wird durch einen integrierten Piezo gezündet. Durch die hohe Temperatur ist er ideal zum Hart-/Weichlöten geeignet oder auch um Materialen zu erhitzen. Als Brennstoff kommt ISO-Butangas (Feuerzeuggas) zum Einsatz.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 120 x 70 x 180 mm Betriebsdauer: 2 h Gas-Inhalt: 28 ml Gewicht: 420 g () Temperatur (max.): 1500 °C. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Lötgeräte > Hart-Lötgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 21,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Cooper
RB-TS GASNACHFÜLLFLASCHE 75 ML
€ 3,24*
€ 3,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG