Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240353 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 60 x 60 mm 12 St. Hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-587831-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240353
EAN/GTIN:
     4046356508384
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Kabelkanal
CD-HF 60X60 - Verdrahtungskanal

CD-HF 60X60
Industrieverpackung mit 12 Stück

Verdrahtungskanal, grau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Hellgrau · Inhalt: 12 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 24 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Maßangaben:
60x60x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
24 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 230,12*
€ 246,30*
€ 4,99*
ab € 233,90004*
€ 250,41012*
Frei Haus
ab € 236,16012*
€ 252,87012*
€ 5,90*
ab € 248,52084*
€ 266,2608*
Lager 102
Frei Haus
ab € 335,11*
€ 350,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,95*
€ 407,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,01*
€ 406,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,11*
€ 388,73
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 27,92584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240372
ab € 47,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 4,416*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.