Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240498 Verdrahtungskanal Spreizniete 100 St. Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-587616-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240498
EAN/GTIN:
     4046356520348
Suchbegriffe:
Phoenix Contact
3240498
RVT-PA 4
2550319228
RVT-PA 4 - Befestigungsclip

RVT-PA 4
Industrieverpackung mit 100 Stück

Kunststoff-Spreizniet, Durchmesser 4 mm, für eine Materialstärke von 1,5... 6 mm

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 100 St. · Kabelkanal-Komponente: Spreizniete · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Spreizniete
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Industrieware
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 8,35*
€ 9,72*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 9,94*
€ 4,50*
ab € 8,55*
€ 9,94*
€ 4,99*
ab € 8,88*
€ 10,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,80*
€ 18,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,44*
€ 21,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,84*
€ 20,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,94*
€ 19,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,13*
€ 18,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.