Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240198 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 40 x 80 mm 10 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-587574-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240198
EAN/GTIN:
     4046356459167
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
CD 40X80 - Verdrahtungskanal

CD 40X80
Industrieverpackung mit 10 Stück

Verdrahtungskanal, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 20 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Maßangaben:
40x80x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
20 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, phoenix contact verdrahtungskanal, installationskanal grau, Phoenix Contact, 3240198, CD 40X80, 2550319177, Industrieware
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 131,60*
€ 131,60*
€ 4,99*
ab € 136,47*
€ 136,47*
Frei Haus
ab € 142,16*
€ 142,16*
€ 4,95*
ab € 143,829*
€ 143,829*
Lager 102
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 227,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,19*
€ 263,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,75*
€ 260,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,68*
€ 251,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,54*
€ 240,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240286
ab € 32,11*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 4,058*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.