Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240359 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 80 x 80 mm 6 St. Hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-587547-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240359
EAN/GTIN:
     4046356508445
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Kabelkanal
CD-HF 80X80 - Verdrahtungskanal

CD-HF 80X80
Industrieverpackung mit 6 Stück

Verdrahtungskanal, grau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Hellgrau · Inhalt: 6 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 12 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Maßangaben:
80x80x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
12 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, phoenix contact verdrahtungskanal, installationskanal grau, Phoenix Contact, 3240359, CD-HF 80X80, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 204,86004*
€ 223,93002*
€ 4,99*
ab € 208,15008*
€ 227,49006*
Frei Haus
ab € 214,31004*
€ 234,14004*
€ 5,90*
ab € 221,1714*
€ 241,58142*
Lager 102
Frei Haus
ab € 289,26*
€ 317,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,28*
€ 368,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,35*
€ 362,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,07*
€ 345,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,26*
€ 335,54
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 48,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240373
ab € 74,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.