Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240199 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 60 x 80 mm 10 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-587523-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240199
EAN/GTIN:
     4046356459198
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
CD 60X80 - Verdrahtungskanal

CD 60X80
Industrieverpackung mit 10 Stück

Verdrahtungskanal, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 20 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Maßangaben:
60x80x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
20 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, phoenix contact verdrahtungskanal, installationskanal grau, Phoenix Contact, 3240199, CD 60X80, 2550319178, Industrieware
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 145,48*
€ 153,40*
€ 4,99*
ab € 149,41*
€ 157,66*
Frei Haus
ab € 155,23*
€ 163,87*
€ 5,90*
ab € 158,539*
€ 167,419*
Lager 102
Frei Haus
ab € 239,18*
€ 255,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,65*
€ 296,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,70*
€ 295,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,01*
€ 288,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,18*
€ 277,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240287
ab € 30,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.