Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240285 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 25 x 14.40 mm 14 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-586832-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240285
EAN/GTIN:
     4046356470124
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal b 25
CD COVER 25 - Abdeckprofil

CD COVER 25
Industrieverpackung mit 14 Stück

Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 14 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 28 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
14 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
14.40 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Maßangaben:
2000x14,4x25 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
28 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 3240285, CD COVER 25, Kabelschacht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 21,99*
€ 25,00*
€ 4,50*
ab € 22,90582*
€ 26,05582*
32 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 23,7125*
€ 26,96246*
€ 4,99*
ab € 23,8301*
€ 27,10008*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,25*
€ 37,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,41*
€ 43,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,32*
€ 42,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,58*
€ 40,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,73*
€ 39,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,25*
€ 38,57
pro Packung
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 2,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.