Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240189 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm 25 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-586212-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240189
EAN/GTIN:
     4046356459143
Suchbegriffe:
Phoenix Contact
3240189
CD 40X40
2550319168
CD 40X40 - Verdrahtungskanal

CD 40X40
Industrieverpackung mit 25 Stück

Verdrahtungskanal, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Länge 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 25 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 50 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Maßangaben:
40x40x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
50 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Industrieware
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 178,56*
€ 195,04*
€ 4,99*
ab € 182,62*
€ 199,68*
Frei Haus
ab € 187,96*
€ 205,73*
€ 5,90*
ab € 193,9175*
€ 212,4675*
Lager 102
Frei Haus
ab € 267,29*
€ 293,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,47*
€ 340,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,28*
€ 337,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,14*
€ 324,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,29*
€ 310,06
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,6916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240286
ab € 32,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.