Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Rundumleuchte 829.310.68 829.310.68 Gelb 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-586122-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.310.68
EAN/GTIN:
     4049787021095
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Werma Signaltechnik Rundumleuchte 829.310.68 829.310.68 Gelb 230 V/AC

LED-Rundumsignalleuchte 829

Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen Komponenten · Intensiver Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme · Extrem hohe Lichtstärke · Stoßfest und vibrationsunempfindlich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Bodenmontage · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 138.5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Stromaufnahme max.: 200 mA · Weitere technische Daten: Drehfrequenz: 180 U/min · Temperaturbereich: -20 bis +50 °C · Lebensdauer: 50000 h

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 138.5 mm
Stromaufnahme max.:
200 mA
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
138.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Typ (Hersteller-Typ):
829.310.68
Ausführung (allgemein):
Bodenmontage
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnlampe gelb 230v, warnlampe, warnlampe gelb, 4049787021095, Werma Signaltechnik, 829.310.68
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,04*
€ 172,84*
Frei Haus
ab € 145,28*
€ 172,85*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,36*
€ 177,56*
Frei Haus
ab € 151,47*
€ 179,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 179,86*
€ 215,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.