Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-586058-BP Herst.-Nr.: 0404428 EAN/GTIN: 4017918001889 |
| |
|
| | |
| AB/SS - Auflagebock AB/SS Phoenix Contact Inhalt: 10 St.
AB/SS - Auflagebock
AB/SS Industrieverpackung mit 10 Stück
Auflagebock aus Isolierstoff mit Halteschraube, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 0404428 · Industrieware: Ja · Inhalt: 10 St. · Typ (Hersteller-Typ): AB/SS
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Phoenix Contact | Industrieware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 0404428 | Typ (Hersteller-Typ): | AB/SS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 0404428, AB/SS, 649-0055, Industrieware |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7387* | € 0,8387* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,7484* | € 0,8584* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,72* | € 0,90* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,8074* | € 0,9374* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,297* | € 1,602* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|