Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 444.310.68 Gelb 230 V/AC 114 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585993-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444.310.68
EAN/GTIN:
     4049787021644
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtmelder
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 444.310.68 Gelb 230 V/AC 114 dB

Kombination LED-EVS-Leuchte/Mehrtonsirene 444

Extrem hohe Signalwirkung
32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle
3 Töne extern ansteuerbar

Die verschiedenen Montagemöglichkeiten Wand-, Boden- oder Deckenmontage der LED-EVS-Leuchte/Mehrtonsirene 444 ermöglichen die optimale Sichtbarkeit des LED-Doppelblitzes und eine optimale Schallausbreitung. Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar. Stochastisches Flackerlicht beugt Gewöhnungseffekt vor.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Geräuschentwicklung (max.): 114 dB · Gewicht: 470 g · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Tiefe: 113 mm · Schutzart: IP65 · Stromaufnahme max.: 60 mA · Weitere technische Daten: Gehäuse: PC/ABS-Blend · Kalotte: PC, transparent · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm² · Kabeleinführung: Membrantülle für Kabel-Ø max. 13 mm · Befestigung: Wand-, Boden- und Deckenmontage · Lebensdauer: Bis zu 50000 h · Temperaturbereich: -30 bis +50 °C · Tonarten und -frequenzen: Einstellbar mit Kodierschalter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 152 x 109 x 113 mm
Stromaufnahme max.:
60 mA
Produktabmessung, Tiefe:
113 mm
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Typ (Hersteller-Typ):
444.310.68
Geräuschentwicklung (max.):
114 dB
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gewicht:
470 g
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: Sirene, werma sirene 230v, ex leuchte, ex-leuchte led, 4049787021644, Werma Signaltechnik, 444.310.68
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 217,78*
Frei Haus
ab € 190,02*
€ 217,79*
Frei Haus
ab € 194,78*
€ 224,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,15*
€ 226,99*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 244,08*
€ 279,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.