Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 444.110.75 Rot 24 V/DC 114 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585968-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444.110.75
EAN/GTIN:
     4049787021620
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtmelder
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 444.110.75 Rot 24 V/DC 114 dB

Kombination LED-EVS-Leuchte/Mehrtonsirene 444

Extrem hohe Signalwirkung
32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle
3 Töne extern ansteuerbar

Die verschiedenen Montagemöglichkeiten Wand-, Boden- oder Deckenmontage der LED-EVS-Leuchte/Mehrtonsirene 444 ermöglichen die optimale Sichtbarkeit des LED-Doppelblitzes und eine optimale Schallausbreitung. Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar. Stochastisches Flackerlicht beugt Gewöhnungseffekt vor.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 114 dB · Gewicht: 470 g · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Tiefe: 113 mm · Schutzart: IP65 · Stromaufnahme max.: 280 mA · Weitere technische Daten: Gehäuse: PC/ABS-Blend · Kalotte: PC, transparent · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm² · Kabeleinführung: Membrantülle für Kabel-Ø max. 13 mm · Befestigung: Wand-, Boden- und Deckenmontage · Lebensdauer: Bis zu 50000 h · Temperaturbereich: -30 bis +50 °C · Tonarten und -frequenzen: Einstellbar mit Kodierschalter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 152 x 109 x 113 mm
Stromaufnahme max.:
280 mA
Produktabmessung, Tiefe:
113 mm
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Typ (Hersteller-Typ):
444.110.75
Geräuschentwicklung (max.):
114 dB
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gewicht:
470 g
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: Sirene, sirene werma 24v, ex leuchte, ex-leuchte led, 4049787021620, Werma Signaltechnik, 444.110.75
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,14*
€ 196,16*
Frei Haus
ab € 169,22*
€ 196,20*
Frei Haus
ab € 176,36*
€ 204,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,33*
€ 204,57*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 217,92*
€ 250,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.