Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585892-BP Herst.-Nr.: XVBZ04 EAN/GTIN: 3389110673678 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric XVBZ04 Signalgeber Standfuß XVB Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie XVB
Aluminium-Rohr mit Kunststoff-Fuß
Passend für Serie XVB mit Ø 70 mm.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): Serie XVB · Passend für Serie (Signaltechnik): Signalelement Serie XVB · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 25 mm x 800 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 800 mm | Passend für (Details): | Serie XVB | Marke: | Schneider Electric | Farbe: | schwarz | Passend für Serie (Signaltechnik): | Signalelement Serie XVB | Serie (Signaltechnik): | XVB | Typ (Hersteller-Typ): | XVBZ04 | Produkt-Art: | Signalgeber Standfuß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Anschlussmodul Signalsäule, Fuß Signalsäule, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, alu-rohr d25mm, alu rundrohr, 3389110673678, Schneider Electric, XVBZ04, 766-1738 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,95* | € 23,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,00* | € 24,00* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,88* | € 25,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,58* | € 26,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,22* | € 46,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|