Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 829.320.68 829.320.68 Gelb Blitzlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585853-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.320.68
EAN/GTIN:
     4049787014134
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 829.320.68 829.320.68 Gelb Blitzlicht 230 V/AC

LED-Doppelblitzleuchte 829

Extrem hohe Signalwirkung · Intensiver Doppelblitz bei sehr geringer Stromaufnahme · Hohe Signalwirkung durch die Zündung von 2 Blitzen kurz hintereinander.

Ausstattung:
Gehäuse: PC/ABS-Blend · Kalotte: PC, transparent · Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage · Kabeleinführung: Kabel-Ø 5 - 7 mm · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 2,5 mm² · Berührungsschutz nach VDE.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Bodenmontage · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 200 g · Leuchtfarben: Gelb · Lichtstärke: 105 cd · Produktabmessung, Höhe: 138.5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Blitzlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 100 mA · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: -20 bis +50 °C · Lebensdauer: 50000 h

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 138.5 mm
Stromaufnahme max.:
100 mA
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
138.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
829.320.68
Ausführung (allgemein):
Bodenmontage
Lichtstärke:
105 cd
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte 230v gelb, warnlampe, warnlampe gelb, 4049787014134, Werma Signaltechnik, 829.320.68
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 167,49*
Frei Haus
ab € 141,76*
€ 167,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,94*
€ 168,45*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,98*
€ 171,97*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 176,21*
€ 208,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.