Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585822-BP Herst.-Nr.: XVBC07 EAN/GTIN: 3389110845037 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric XVBC07 Signalgeber Anschlusselement XVB Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie XVB
Anschlusselement ohne Deckel
Anschlusselement ohne Deckel für Signalsäulen XVB mit Blitzlicht.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Anschlusselement ohne Deckel · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): Serie XVB · Passend für Serie (Signaltechnik): Signalelement Serie XVB · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Anschluss: Kabeleinführung axial oder seitlich
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 70 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 70 mm | Passend für (Details): | Serie XVB | Marke: | Schneider Electric | Schutzart: | IP65 | Farbe: | schwarz | Passend für Serie (Signaltechnik): | Signalelement Serie XVB | Serie (Signaltechnik): | XVB | Typ (Hersteller-Typ): | XVBC07 | Ausführung (allgemein): | Anschlusselement ohne Deckel | Gewicht: | 160 g | Produkt-Art: | Signalgeber Anschlusselement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,69* | € 36,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,66* | € 36,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 27,58* | € 36,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,66* | € 36,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,09* | € 64,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|