Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Signalsirene XVBC9B XVBC9B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585781-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC9B
EAN/GTIN:
     3389110845969
Suchbegriffe:
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Schneider Electric Signalsirene XVBC9B XVBC9B 1 St.

Akustikelement

12 bis 48 V DC/AC
bis 90 dB Lautstärke
Durchmesser 70 mm

Modulares Akustikelement für Signalsäulen XVB. Buzzer mit 90 dB in 1 m Entfernung, einstellbar von 70 bis 90 dB als Dauerton oder pulsierendes Signal.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Akustikelement · Betriebsspannung (Details): 12 - 48 V DC/AC · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): XVB · Signal-Typ: Dauerton,Pulston · Stromaufnahme max.: 15 mA · Weitere technische Daten: Anschluss: Klemmen mit Schraubklemmung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
15 mA
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Serie (Signaltechnik):
XVB
Signal-Typ:
Dauerton | Pulston
Typ (Hersteller-Typ):
XVBC9B
Ausführung (allgemein):
Akustikelement
Frequenz (Details):
2|ツ|8 kHz
Betriebsspannung (Details):
12 - 48 V DC/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 48v, alarm summer, schneider electric summer, 3389110845969, Schneider Electric, XVBC9B, 294-0348
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,82*
€ 70,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,18*
€ 70,17*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 58,12*
€ 70,18*
1 Tag
42
€ 6,40*
ab € 57,84*
€ 70,22*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 118,47*
€ 138,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.