Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsirene 134.000.75 134.000.75 24 V/AC, 24 V/DC 109 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585708-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     134.000.75
EAN/GTIN:
     4016138468885
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Schallgeber
Werma Signaltechnik Signalsirene 134.000.75 134.000.75 24 V/AC,24 V/DC 109 dB

Mehrtonsirene 134

Bis 109 dB
8 Töne einstellbar

Ausstattung:
8 Töne einstellbar · Extrem hohe Lautstärke von bis zu 109 dB · Lautstärke einstellbar · Integrierte Montagewinkel · Hohe Schutzart IP65 · Gehäuse: PC, PC/ABS-Blend, grau · Befestigung: Winkelmontage · Einbaulage: Schallaustrittsöffnung nach unten · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm², Berührschutz nach VDE · Kabeleinführung: Kabel-Ø max. 9 mm · Lebensdauer: > 5000 h.

Technische Daten:
Anzahl Töne: 8 · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 109 dB · Produktabmessung, Breite: 82.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Schutzart: IP65 · Stromaufnahme max.: 80 mA · Weitere technische Daten: Gewicht: 100 g

Weitere Informationen:
Anzahl Töne:
8
Abmessungen:
(B x H x T) 82.5 x 84 x 91.5 mm
Stromaufnahme max.:
80 mA
Produktabmessung, Tiefe:
91.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
82.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Typ (Hersteller-Typ):
134.000.75
Geräuschentwicklung (max.):
109 dB
Betriebsspannung:
24 V/AC
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, werma summerelement 24v, schallgeber, schallgeber 24v, 4049787000144, Werma Signaltechnik, 134.000.75
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,14*
€ 84,50*
€ 5,46*
ab € 71,07*
€ 85,04*
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 86,75*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,84*
€ 87,22*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 110,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.