Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MEHRTONSIRENE BM 8 TÖNE 24VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585694-BP
Hersteller:  WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138468878
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Artikeltext: Mehrtonsirene 133 Ausstattung: 8 Töne einstellbar Möglichkeit der seitlichen Kabeleinführung Lautstärke einstellbar Einfache Montage Hohe Schutzart IP 65 Gehäuse PC, schwarz Befestigung: Bodenmontage Einbaulage: Schallaustrittsöffnung nach unten Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm², Berührschutz nach VDE Kabeleinführung: Kabel-Ø max. 9 mm Lebensdauer: 5000 h. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 89 mm x 64 mm Akustik-Signal: 8 Töne, einstellbar Betriebsspannung: 24 V/AC/DC Geräusch-Entwicklung: 105 dB Schutzart: IP 65 Stromaufnahme: ? 80 mA Weitere technische Daten: Gewicht: 80 g. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 10 - Automatisierungstechnik > Signaltechnik > Akustische Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe: MEHRTONSIRENE BM 8 TÖNE 24VAC/DC
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 56,26*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG