Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsäulenelement CO ST 70 RL 024 CO ST 70 LED Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585686-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO ST 70 RL 024
EAN/GTIN:
     4051455036553
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
ComPro Signalsäulenelement CO ST 70 RL 024 CO ST 70 LED Rot 1 St.

LED-Signalsäulen-Element CO ST70

Flexible Anwendung und beliebige Kombinationsmöglichkeiten
Optimale Ausleuchtung
Leichte Montage

Die Compro Signalsäulen CO ST40 und CO ST70 stellen die neue Generation der Signalsäulen dar. Sie wurden speziell für Einsatzbereiche in der Industrie entwickelt und dienen dazu optisch auf einen Betriebszustand aufmerksam zu machen. Die Signalsäulenelemente sind wahlweise mit 2 oder 4 Funktionen erhältlich. Per Dip-Schalter lassen sich entweder die 4 Funktionen Dauerlicht, Blitzlicht, Doppel-Blitzlicht und Rundumleuchte oder wahlweise die 2 Funktionen Dauerlicht und Blinklicht einstellen. Erhältlich sind die Elemente in den Farben rot, gelb, grün, blau und klar sowie als Akustikelement. Das Akustikelement verfügt über die Einstellungen Dauer- oder Pulston. Mit Hilfe unseres umfangreichen Zubehörs können Sie die Signalsäulen ganz individuell einsetzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2 Funktionen · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Geräuschentwicklung (max.): 75 dB · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtbild: Dauer-/Blinklicht · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): CO ST 70 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED

Hinweis:
Die Farb- und Funktions-Auswahl und auch die Anordnung der Signalsäule kann individuell durch einen Bajonettverschluss der LED-Elemente angeordnet und geändert werden. Die Signalsäule ist ausbaubar bis max. 5 Elemente (5 LED-Elemente oder 4 LED-Elemente und 1 Sirene). Mit Hilfe des umfangreichen Zubehörs können Sie sich die Signalsäule individuell zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 65 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Leuchtbild:
Dauer-/Blinklicht
Leuchtfarben:
Rot
Farbe:
rot
Serie (Signaltechnik):
CO ST 70
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
CO ST 70
Ausführung (allgemein):
2 Funktionen
Geräuschentwicklung (max.):
75 dB
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,18*
€ 56,46*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 41,76*
€ 56,47*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 105,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compro
CO ST 70-BASE
ab € 26,25*
Sonstiges
Compro
CO ST WM
ab € 20,64*
Sonstiges
Compro
CO ST STAND 60
ab € 10,76*
Sonstiges
Compro
CO ST STAND 110
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.