Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bürkert 221609 2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten 230 V/50 Hz Anschluss G1/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585685-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221609
EAN/GTIN:
     4016138690798
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Heizungs-Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten

Universell einsetzbar ohne Differenzdruck
Schließdämpfend und geräuscharm
Hoher Durchflusswert
Kurze Einbaulänge

2/2-Wege-Durchgangs-Magnetventil stromlos geschlossen und mit einem zwangsgekoppelten Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.

Technische Daten: Anschluss: G1/2 · Ausführung: 2/2-Wege-Durchgangsventil · Betriebs-Medium: Neutrale Flüssigkeiten, Wasser, Hydrauliköl, Öle ohne Additive · Betriebsdruck (Bereich): 0 bis 10 bar · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Herst.-Teilenr.: 221609 · Leistungsaufnahme (max.): 34 VA · Material: Messing Gehäuse, NBR Membran, Polyamid Spule · Medien-Temperatur (Bereich): -10 bis +80 °C · Nennweite: 10 mm · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur-Bereich: +55 °C (max) · Weitere technische Daten: Spannungstoleranz: ±10% · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100% ED · Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen Form A · Einbaulage: Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben · Schaltzeit: ca. 0,1 - 4 Sekunden · kv-Wert: 1.9

Hinweis: Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in m³/h bei einem Druck von knapp 1 bar und einer Wassertemperatur von 20 °C Medientemperatur an.
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Magnetventile für Öle, Pneumatik Magnetventil, Wasser-Magnetventil, 2/2wegeventil g1 12v, 2/2 wegeventil 12v, 2/2 wegeventil 1", Bürkert, 221609, Wasserventil, Allmedienventil, Wasserdurchfluss, kv-wert
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 55,10*
€ 64,50*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 56,05*
€ 64,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Bürkert
8376
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG