Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Rundumleuchte LED 280.320.68 280.320.68 Gelb Dauerlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585617-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.320.68
EAN/GTIN:
     4016138468793
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Werma Signaltechnik Rundumleuchte LED 280.320.68 280.320.68 Gelb Dauerlicht 230 V/AC

LED-Rundumsignalleuchte 280

Extrem hohe Lichtstärke von bis zu 70 cd · Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen Komponenten · Intensiver Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Ø: 142 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 142 mm x 220 mm
Produktabmessung, Ø:
142 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
280.320.68
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, werma led dauerleuchte 230v, werma alarmlicht, led dauerleuchte, 4049787007457, Werma Signaltechnik, 280.320.68, 678-2938
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,45*
€ 322,86*
Frei Haus
ab € 280,78*
€ 322,87*
Frei Haus
ab € 290,77*
€ 335,70*
Frei Haus
ab € 298,06*
€ 342,84*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 330,09*
€ 381,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,97*
€ 447,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,41*
€ 414,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.