Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 221634 24 V/DC G 1 Muffe Nennweite (Details) 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585551-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221634
EAN/GTIN:
     4053913016282
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Bürkert Servogesteuertes Ventil 221634 24 V/DC G 1 Muffe Nennweite (Details) 20 mm 1 St.

2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten

Universell einsetzbar ohne Differenzdruck
Schließdämpfend und geräuscharm
Hoher Durchflusswert
Kurze Einbaulänge

2/2-Wege-Durchgangs-Magnetventil stromlos geschlossen und mit einem zwangsgekoppelten Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1 Muffe · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0.1 bar · Betriebsspannung: 24 V/DC · Dichtungsmaterial: NBR · Gehäusematerial: Messing · Gewicht: 0.900 kg · Medien-Temperatur (max.): +80 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Flüssigkeiten · Nennweite (Details): 20 mm · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Spannungstoleranz: ±10% · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100% ED · Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen Form A · Einbaulage: Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben · Schaltzeit: 0,1 - 4 Sekunden · kv-Wert: 8.3

Hinweis:
Gerätestecker ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in m³/h bei einem Druck von knapp 1 bar und einer Wassertemperatur von 20 °C Medientemperatur an.
Weitere Informationen:
Marke:
Bürkert
Schutzart:
IP65
kv-Wert:
8.3
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 1 Muffe
Medium (Ventile):
Neutrale Flüssigkeiten
Dichtungsmaterial:
NBR
Herst.-Teilenr.:
221634
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0.1 bar
Betriebsspannung:
24 V/DC
Nennweite (Details):
20 mm
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +80 °C
Medien-Temperatur (max.):
+80 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
0.900 kg
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 135,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 138,78*
Frei Haus
ab € 142,42*
€ 174,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.