Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Signalsäulenelement XVBC2B6 XVBC2B6 Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585539-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC2B6
EAN/GTIN:
     3389110144468
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Schneider Electric Signalsäulenelement XVBC2B6 XVBC2B6 Blau 1 St.

Signalsäulen Leuchtelement Harmony XVB C

Die Kompaktsignalstationen und Signalsäulen Typ XVB sind optische und akustische Melder, die besonders zur Signalabstrahlung auf 360° und zur Fernanzeige der verschiedenen Betriebszustände und Fertigungszyklen einer Maschine oder
Anlage eingesetzt werden. Beispiele: Betrieb, Stillstand, Unterbrechung von Materialfluss, Personenruf oder Fehlermeldung.

Modulare Kombination der Serie XVB C mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen, die unmontiert geliefert und vom Anwender selbst zusammengebaut werden, können mit bis zu 5 Elementen oder 4 Elementen + 1 Blitzlicht konfiguriert werden. Durch die schwarzen Trennringe zwischen den LED-Elementen wird eine eindeutige Signalerkennung gewährleistet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Blau · Leuchtbild: Dauerlicht · Leuchtfarben: Blau · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): XVB · Signal-Typ: Dauerlicht · Stromaufnahme max.: 47 mA · Weitere technische Daten: Anschluss: Klemmen mit Schraubklemmung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 70 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Stromaufnahme max.:
47 mA
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP65
Leuchtbild:
Dauerlicht
Leuchtfarben:
Blau
Farbe:
blau
Serie (Signaltechnik):
XVB
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
XVBC2B6
Betriebsspannung:
24 V/DC
Temperaturbereich (Details):
-25 - +50 °C
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,05*
€ 44,99*
€ 5,46*
ab € 34,94*
€ 45,02*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,84*
€ 45,12*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 35,17*
€ 45,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 87,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.