Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL50 2F CO/BL/50/G/024 Grün Dauerlicht, Blitzlicht 24 V/DC, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585538-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO/BL/50/G/024
EAN/GTIN:
     4051455016036
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL50 2F CO/BL/50/G/024 Grün Dauerlicht,Blitzlicht 24 V/DC,24 V/AC

Multifunktions LED-Blitzleuchte BL50

Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar. Erhältlich sind die Blitzleuchten in drei verschiedenen Größen von der 12 LED-Variante BL50 über die 24 LED-Variante BL70 bis hin zur leuchtstarken 48 LED-Variante BL90 sowie in den drei unterschiedlichen Farben rot, gelb und grün. Die robuste Konstruktion dieser LED-Blitzleuchte gewährleistet die Schutzklasse IP65. Durch ihre einfache Installation ist die Blitzleuchte flexibel einsetzbar.

Ausstattung:
Robuste Konstruktion · Einfache Installation · Hohe Effizienz · Flexible Einsatzmöglichkeiten · Beliebige Kombination · Optimale Ausleuchtung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Dauerlicht, Blitzlicht · Ausführung (allgemein): 2 Funktionen · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Grün · Leuchtfarben: Grün · Produktabmessung, Höhe: 62.8 mm · Produktabmessung, Ø: 61.8 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): BL 50 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blitzlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 45 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 61.8 mm x 62.8 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Stromaufnahme max.:
45 mA
Produktabmessung, Ø:
61.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
62.8 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Grün
Farbe:
grün
Serie (Signaltechnik):
BL 50
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
Blitzleuchte BL50 2F
Ausführung (allgemein):
2 Funktionen
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anwendungsbereich (Details):
Dauerlicht|ツ| Blitzlicht
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, led dauerleuchte, 4051455016036, ComPro, CO/BL/50/G/024, Blitzleuchte BL50 2F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,57*
€ 53,27*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 53,28*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 77,81*
€ 99,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compro
CO/BL/50/WM
ab € 9,75*
Sonstiges
Compro
CO/BL/MF
ab € 35,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.