| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585514-BP Herst.-Nr.: CO ST 70 RL 024 6F EAN/GTIN: 4051455036614 |
| |
|
| | |
| ComPro Signalsäulenelement CO ST 70 RL 024 6F CO ST 70 LED Rot 1 St.
LED-Signalsäulen-Element CO ST70
Flexible Anwendung und beliebige Kombinationsmöglichkeiten Optimale Ausleuchtung Leichte Montage
Die Compro Signalsäulen CO ST40 und CO ST70 stellen die neue Generation der Signalsäulen dar. Sie wurden speziell für Einsatzbereiche in der Industrie entwickelt und dienen dazu optisch auf einen Betriebszustand aufmerksam zu machen. Die Signalsäulenelemente sind wahlweise mit 2 oder 4 Funktionen erhältlich. Per Dip-Schalter lassen sich entweder die 4 Funktionen Dauerlicht, Blitzlicht, Doppel-Blitzlicht und Rundumleuchte oder wahlweise die 2 Funktionen Dauerlicht und Blinklicht einstellen. Erhältlich sind die Elemente in den Farben rot, gelb, grün, blau und klar sowie als Akustikelement. Das Akustikelement verfügt über die Einstellungen Dauer- oder Pulston. Mit Hilfe unseres umfangreichen Zubehörs können Sie die Signalsäulen ganz individuell einsetzen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 4 Funktionen · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Geräuschentwicklung (max.): 75 dB · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtbild: Dauerlicht, Blitzlicht, Doppel-Blitzlicht, Rundumleuchte · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): CO ST 70 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blitzlicht,Rundumlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED
Hinweis: Die Farb- und Funktions-Auswahl und auch die Anordnung der Signalsäule kann individuell durch einen Bajonettverschluss der LED-Elemente angeordnet und geändert werden. Die Signalsäule ist ausbaubar bis max. 5 Elemente (5 LED-Elemente oder 4 LED-Elemente und 1 Sirene). Mit Hilfe des umfangreichen Zubehörs können Sie sich die Signalsäule individuell zusammenstellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 70 mm x 65 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 70 mm | Produktabmessung, Höhe: | 65 mm | Marke: | ComPro | Schutzart: | IP65 | Leuchtbild: | Dauerlicht|ツ| Blitzlicht|ツ| Doppel-Blitzlicht|ツ| Rundumleuchte | Leuchtfarben: | Rot | Farbe: | rot | Serie (Signaltechnik): | CO ST 70 | Signaltechnik-Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Dauerlicht | Blitzlicht | Rundumlicht | Typ (Hersteller-Typ): | CO ST 70 | Ausführung (allgemein): | 4 Funktionen | Geräuschentwicklung (max.): | 75 dB | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Produkt-Art: | Signalsäulenelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, led dauerleuchte, 4051455036669, ComPro, CO ST 70 RL 024 6F, CO ST 70 |
| | |
| |