Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LTK-1180W-103 620 200 547 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585509-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Contrinex Reflexions-Lichttaster LTK-1180W-103 620 200 547 1 St.

M18 Lichtschranke

Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Kurze Gehäuselänge. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kabellänge: 2.00 m · Lichtaustritt: 90° abgewinkelt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 600 mm · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Lichtaustritt:
90° abgewinkelt
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
LTK-1180W-103
Reichweite max. (im Freifeld):
600 mm
Reichweite min. (im Freifeld):
40 mm
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 620 200 547, LTK-1180W-103, reflexions-lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,48*
€ 70,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 70,48*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,45*
€ 77,87*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 112,20*
€ 140,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.