Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene AC/R Askari Compact Mehrton 12 V/DC, 24 V/DC 106 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585503-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     AC/R
EAN/GTIN:
     4016138625127
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
ComPro Signalsirene AC/R Askari Compact Mehrton 12 V/DC,24 V/DC 106 dB

Elektronische Mehrtonsirene Askari

Die Askari-Sirenen sind akustische Signalgeber mit Zweitonalarm. Durch die geringe Stromaufnahme und die Schutzklasse IP65 ist die Askari in vielen Bereichen als Aufputz-, Unterputzsirene oder im Industrie- oder Schaltschrank einsetzbar.

Ausstattung:
Sehr gute Tonwiedergabe · Geringe Stromaufnahme · 32 wählbare Töne · Automatische Synchronisation · Lautstärkeregelung · Zweitonalarm.

Technische Daten:
Anzahl Töne: 32 · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 106 dB · Gewicht: 110 g · Herstellerfarbe: Rot · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Schutzart: IP21 · Serie (Signaltechnik): Askari · Signal-Typ: Mehrton · Stromaufnahme max.: 35 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Anzahl Töne:
32
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 86 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Stromaufnahme max.:
35 mA
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP21
Farbe:
rot
Material:
ABS
Serie (Signaltechnik):
Askari
Signal-Typ:
Mehrton
Typ (Hersteller-Typ):
Askari Compact
Geräuschentwicklung (max.):
106 dB
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, ComPro, AC/R, Askari Compact
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,02*
€ 46,84*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 46,85*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 76,64*
€ 98,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.