Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LICHTTASTER 600MM, LTS-1180-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585496-BP
Hersteller:  Contrinex
Herst.-Nr.:  LTS-1180-103
EAN:  2050000414831
Suchbegriffe:
Lichttaster
Artikeltext: M18 Lichtschranke Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Kurze Gehäuselänge. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Technische Daten:

Anschluss: Stecker M12, 4polig Ausführung: Reflektions-Lichttaster Ausgang (Ampere): PNP Bauform: M18 Betriebsspannung: 10 - 36 V/DC Licht-Austrittswinkel: axial Schalt-Frequenz: 1000 Hz Schaltabstand: 40 - 600 mm Schutzart: IP67 Typ: LTS-1180-103 Umgebungs-Temperatur: -25 - +55 °C. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 04 - Aktive Bauelemente > Sensoren > Sonstige Sensoren
Weitere Suchbegriffe: LICHTTASTER 600MM, LTS-1180-103
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 38,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Lumberg
RKT 4-225/2M GERADE
€ 7,00*
€ 8,33
Sonstiges
Lumberg
RKT 4-225/5M GERADE
€ 9,40*
€ 11,19
Sonstiges
Lumberg
RKWT 4-225/2M GEWINKELT
€ 7,00*
€ 8,33
Sonstiges
Lumberg
RKWT 4-225/5M GEWINKELT
€ 9,40*
€ 11,19
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04 4POL.
€ 10,70*
€ 12,73
Sonstiges
Lumberg
RKWT/LED P4-225/2M
€ 12,61*
€ 15,01
Sonstiges
Lumberg
RKWT/LED P4-225/5M
€ 14,70*
€ 17,49
Sonstiges
Contrinex
ASU-0001-180
€ 7,29*
€ 8,68
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04 4POL.
€ 10,70*
€ 12,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG