Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LTK-1180L-103-516 Laser-Reflexions-Lichttaster 10 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585431-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
contrinex lichttaster
Laser-Lichttaster

Einstellbare Brennweite. Schaltzustands- und Funktionsreserveanzeige durch LED. Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer. Robustes Metallgehäuse mit kurzer Baulänge. Sichtbares Rotlicht 660 nm. Fenster aus Glas.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 250 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 5000 Hz · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Laser-Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): LTK-1180L-103-516

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Contrinex, 620 200 581, LTK-1180L-103-516, laser-lichttaster
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 157,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 157,75*
€ 7,90*
ab € 153,10*
€ 159,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.