Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene ROLP/R/D ROLP Mehrton 12 V/DC, 24 V/DC 111 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585396-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     ROLP/R/D
EAN/GTIN:
     4016138625066
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
ComPro Signalsirene ROLP/R/D ROLP Mehrton 12 V/DC,24 V/DC 111 dB

Elektronische Mehrtonsirene ROLP

Die Sirene ROLP ist ein akustischer Signalgeber mit Zweitonanschluss in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz.

Ausstattung:
Sehr gute Tonwiedergabe · Automatische Synchronisation · Zweitonalarm · Lautstärkeregelung über DIP-Schalter.

Technische Daten:
Anzahl Töne: 32 · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 111 dB · Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Rot · Material: ABS · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Ø: 93 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): ROLP · Signal-Typ: Mehrton · Stromaufnahme max.: 33 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Anzahl Töne:
32
Abmessungen:
(Ø x H) 93 mm x 93 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Stromaufnahme max.:
33 mA
Produktabmessung, Ø:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot
Material:
ABS
Serie (Signaltechnik):
ROLP
Signal-Typ:
Mehrton
Typ (Hersteller-Typ):
ROLP
Geräuschentwicklung (max.):
111 dB
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, 8714112032836, ComPro, ROLP/R/D, ROLP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,53*
€ 92,21*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 70,83*
€ 92,22*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 80,82*
€ 103,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.