Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SIGNALHUPE SH85 MIT HORN 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585327-BP
Hersteller:  EE Signals
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4019287000432
Artikeltext: Signalhupe SH 85 Lautstarke Hupe, vielseitig einsetzbar für alle Warn- und Signalaufgaben. Die Montage kann in trockener und feuchter Umgebung, oder im Freien an regengeschützter Stelle erfolgen. Ausstattung: Gehäuse: Thermoplast (ABS VO), grau Anschluss: Schraubenanschluss, Kabel bis 13 mm Temperaturbereich: -20 - +70 °C. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 160 x 68 x 76 mm Betriebsspannung: 12 V/DC Geräusch-Entwicklung: 92 dB Gewicht: 175 g Schutzart: IP 43 Stromaufnahme: 80 mA Ton-Frequenz: 550 Hz Typ (Hersteller-Typ): AS-10P085DC012. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 10 - Automatisierungstechnik > Signaltechnik > Akustische Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe: SIGNALHUPE SH85 MIT HORN 12V DC
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,34*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG