Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-BLITZLEUCHTE SSFL-8S AMBER 12-48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585299-BP
Hersteller:  EE Signals
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4019287000623
Artikeltext: LED-Blitzleuchte SSFL-8S Schaltbare Superhochleistungs-LED-Blitzleuchte mit ca. 27 Joule äquivalenter und im Energiesparmodus 9 Joule äquivalenter Abstrahlleistung. Bessere Wahrnehmung durch längere Blitzdauer. Ausstattung: Vier Betriebsmodi: Blitzleuchte bzw. Drehspiegelleuchte und Hochleistungs- oder Energiesparmodus, extern ansteuerbar Abstrahlcharakteristik: rundum, mit bevorzugter horizontaler Abstrahlung Anschluss über Schraubklemme. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 72 mm x 115 mm Betriebsspannung: 12 - 48 V/AC/DC Blitz-Energie: 9 J Blitzfrequenz: 60 Blitze/min Farbe: Amber Schutzart: IP 65 Stromaufnahme: Hochleistungsmodus: 120 - 300 mA; Energiesparmodus: 60 - 160 mA Weitere technische Daten: Gewicht: 175 g. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 10 - Automatisierungstechnik > Signaltechnik > Optische Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe: LED-BLITZLEUCHTE SSFL-8S AMBER 12-48 V
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 128,45*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG