Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 444.300.75 Gelb 24 V/AC, 24 V/DC 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585292-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444.300.75
EAN/GTIN:
     4049787020258
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 444.300.75 Gelb 24 V/AC,24 V/DC 110 dB

Kombination LED-Doppelblitz/Mehrtonsirene 444

Lautstärke bis 110 dB einstellbar
32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle
3 Töne extern ansteuerbar

Die verschiedenen Montagemöglichkeiten Wand-, Boden- oder Deckenmontage der LED-Doppelblitz/Mehrtonsirene 444 ermöglichen die optimale Sichtbarkeit des LED-Doppelblitzes und eine optimale Schallausbreitung. Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 110 dB · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Breite: 109 mm · Produktabmessung, Höhe: 112.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 152 mm · Schutzart: IP65 · Stromaufnahme max.: 160 mA · Weitere technische Daten: Gehäuse: PC/ABS-Blend · Kalotte: PC, transparent · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm² · Kabeleinführung: Membrantülle für Kabel-Ø max. 13 mm · Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V · Befestigung: Wand-, Boden- und Deckenmontage · Lebensdauer: Bis zu 50000 h

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 109 x 112.5 x 152 mm
Stromaufnahme max.:
160 mA
Produktabmessung, Tiefe:
152 mm
Produktabmessung, Höhe:
112.5 mm
Produktabmessung, Breite:
109 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Typ (Hersteller-Typ):
444.300.75
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Betriebsspannung:
24 V/AC
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,00*
€ 169,93*
Frei Haus
ab € 155,23*
€ 184,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,47*
€ 190,34*
Frei Haus
ab € 165,32*
€ 190,39*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 217,40*
€ 249,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,43*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,96*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.