Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 828.100.68 828.100.68 Rot Blitzlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585282-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.100.68
EAN/GTIN:
     4016138313932
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Werma Signaltechnik Signalleuchte 828.100.68 828.100.68 Rot Blitzlicht 230 V/AC

Blitzleuchte 828

Einfache Montage · Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich · Modernes Design · Hohe Schutzart IP65 - für Innen- und Außenmontage geeignet.

Ausstattung:
Einfache Montage · Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich · Modernes Design · für Innen- und Außenmontage geeignet. · Gehäuse: ABS/PC · Kalotte: Polycarbonat transparent · Befestigung: Bodenmontage · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 - 2,5 mm² · Blitzfrequenz: ca. 1 Hz · Blitzleistung: 5 Ws

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Blitz-Energie: 5 Ws · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 138.5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Blitzlicht · Stromaufnahme max.: 150 mA · Weitere technische Daten: Temperaturbereich:-20°C...+45°C.

Hinweis:
Lieferung inkl. Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 138.5 mm
Stromaufnahme max.:
150 mA
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
138.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Signal-Typ:
Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
828.100.68
Blitz-Energie:
5 Ws
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte 230v rot, werma alarmlicht, dauerleuchte 230v, 4049787014905, Werma Signaltechnik, 828.100.68, 365-9857
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 84,83*
€ 95,85*
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 95,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,37*
€ 96,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,84*
€ 96,49*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 116,77*
€ 130,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
82830068
ab € 85,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 9,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 8,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 32,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.