Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BLITZLEUCHTE 6 JOULE 12-48 V AC/DC GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-585267-BP
Hersteller:  LMG Signaltechnologie
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4019287002429
Artikeltext: Blitzleuchte 6 Joule 12 - 48 V/AC/DC 6 Joule-Blitzleuchte mit hoher Ausleuchtung. Das Gerät kann direkt, oder mit den Befestigungselementen des System 70 montiert werden.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 72 mm x 112 mm Betriebsspannung: 12 - 48 V/AC/DC Blitz-Energie: 6 J Farbe: Grün Schutzart: IP 65 Typ (Hersteller-Typ): 1205-0772. Lieferumfang: Leuchtmittel. 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel Lieferung inkl. Leuchtmittel.. .
... > 10 - Automatisierungstechnik > Signaltechnik > Optische Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe: BLITZLEUCHTE 6 JOULE 12-48 V AC/DC GRÜN
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 60,31*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG