Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 422.310.75 Gelb Dauerlicht 24 V/AC, 24 V/DC 92 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585219-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     422.310.75
EAN/GTIN:
     4016138369960
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 422.310.75 Gelb Dauerlicht 24 V/AC,24 V/DC 92 dB

LED/Summer-Kombination 422

Summer in Kombination mit LED-Dauerlicht.

Ausstattung:
Hohe Lebensdauer von bis zu 50000 h · Integrierter Montagewinkel · Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar · Dauer- oder Pulston einstellbar · Hohe Schutzart IP65 · Gehäuse: PC/ABS-Blend; PC grau · Kalotte: PC, transparent · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm² · Kabeleinführung: Membranhülle bis Ø 9 mm · Befestigung: Winkelmontage · Tonart: Dauerton oder Pulston, umschaltbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 92 dB · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Breite: 82.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 91.5 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 60 mA · Ton-Frequenz: 2.3 kHz

Lieferumfang:
Leuchtmittel.

Hinweis:
Lieferung inkl. Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 82.5 x 120 x 91.5 mm
Stromaufnahme max.:
60 mA
Produktabmessung, Tiefe:
91.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
82.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
422.310.75
Geräuschentwicklung (max.):
92 dB
Betriebsspannung:
24 V/AC
Ton-Frequenz:
2.3 kHz
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,75*
€ 85,98*
€ 8,95*
ab € 75,78*
€ 85,99*
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 93,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,45*
€ 93,33*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 113,22*
€ 125,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.