Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 826.100.00 826.100.00 Rot Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585204-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     826.100.00
EAN/GTIN:
     4016138313796
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Werma Signaltechnik Signalleuchte 826.100.00 826.100.00 Rot Dauerlicht 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC

Dauerleuchte 826

Einfache Montage · Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich · Modernes Design · Hohe Schutzart IP65 - für Innen- und Außenmontage geeignet.

Ausstattung:
Gehäuse: PC/ABS Blend · Kalotte: Polycarbonat transparent · Fassung: BA 15d · Anschluss: Schraubenlose Klemmtechnik bis 1,5 mm², Kabel-Ø 5 - 7 mm · Lampe: max. 15 W · Einschaltdauer 100 % ED max. 15 W, 50 % ED max. 25 W.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 138.5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 138.5 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
138.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
826.100.00
Betriebsspannung:
12 V/AC | 24 V/AC | 48 V/AC | 110 V/AC | 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, werma dauerleuchte 12-240v, werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, 4049787015360, Werma Signaltechnik, 826.100.00, 365-9728
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,16*
€ 37,87*
Frei Haus
ab € 29,77*
€ 38,70*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,13*
€ 38,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,42*
€ 39,48*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 50,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 30,42*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.826.38
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.