Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Werma Signaltechnik 580.152.68 Warnlicht-Hupe 580 230 V/AC Stromaufnahme 50 mA F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585202-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     580.152.68
EAN/GTIN:
     4016138313789
Suchbegriffe:
akustischer Signalgeber
Alarm Signalhupe
Hupe - Horn
Schallgeber
Warnlicht-Hupe 580

Hupe kombiniert mit Signalleuchte.

Ausstattung: Licht und Ton getrennt ansteuerbar · Gehäuse: ABS, schlagfest, grau · Kalotte: Polycarbonat transparent · Fassung: B15 d, max. 7 W · Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm², Kabeleinführung bis Ø 9 mm.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 70 mm x 256 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Farbe: Rot · Geräusch-Entwicklung: 92 dB · Leuchtbild: Dauer · Schutzart: IP33 · Stromaufnahme: 50 mA · Typ (Hersteller-Typ): 580.152.68

Lieferumfang: Leuchtmittel.

Hinweis: Lieferung inkl. Leuchtmittel.
Weitere Suchbegriffe: Signalhorn, Signalhupe, Warnlichthupe, akustischer signalgeber 230v, Werma Signaltechnik, 580.152.68
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 60,41*
€ 64,83*
3 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 64,91*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 59,28*
€ 68,67*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 62,78*
€ 72,41*
pro Stück
€ 5,25*
ab € 67,95*
€ 76,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG